WOKIN Mounted Cup Brush (Mata Bor Sikat)

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Maximum Speed (rpm)4500
Shank Diameter (inch)1/4
Shank Diameter (mm)6.35
Size (inch)3
Size (mm)75
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan