WOKIN Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Engine Power (W)750
Frequency (Hz)50
Horse Power (HP)1
Maximum Flow Rate (L/minute)110
Maximum Head (m)32
Maximum Suction (m)8
Pipe Diameter (inch)1x1
Rated Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Copper wire motor
- Brass impeller
- 0.3m length cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan