WOKIN Socket Bit Set (Mata Soket Set)

Sebelum PPN:
Rp199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content :
- 1pc ratchet Screwdriver
- 16pcs Bits (6.35x25mm):
SL: 3, 4, 5, 6mm
PH: PH0, PH1, PH2, PH3
TX: T10, T15, T20, T25
HEX: 3, 4, 5, 6mm
- 1pc adaptor 25mm
- 1pc precision bits driver
- 1pc magnetic Holder
- 12pcs precision Bits (4x28mm) :
SL: 2, 2.5, 3mm
PH0, PH00, PH000,
TX: T5, T6, T7,
H1.3 , H1.5 , H2.0
- 9pcs 1/4" Sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

Packing: plastic box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan