WOKIN Engine Crane Baseplate 2 Post Lift (Derek Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
2 Stage Long Arms (mm)910-1350
3 Stage Short Arms (mm)660-1050
Frequency (Hz)50
Input Power (V)220
Lifting Capacity (kg)4000
Lowering (s)20-60
Max. Drive Through (mm)2580
Maximum Lifting Height (mm)1845
Motor Performance (kW)(2Pole) 2.2
Raising Time (s)≤60
Rest Height (mm)105
Total Height (mm)2820
Total Width (mm)3440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Side Limit Switch Included
Manual Single Point Release
Chain-Drived
Cylinder Tube Arms
Metal Shell Motor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan