WOKIN Pump Peripheral Automatic Self Priming Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Engine Power (W)370
Frequency (Hz)50
Input Power (HP)0.5
Maximum Flow Rate (L/minute)3 5
Maximum Head (m)30
Maximum Suction (m)8
Pipe Diameter (inch)1x1
Tank Capacity (L) 2
Voltage (V)220 to 230
Working Pressure Range (kg)1.5-2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Copper wire motor
- Copper impeller
- 0.8m length cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan