WOKIN Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Air Hose (inch)3/8
Average Air Consumption (L/minute)120 (with 5-speed regulartor)
Operating Air Pressure (bar)6.2
Operating Air Pressure (psi)90
Size (inch)1/2
Square Drive (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CE approved
- Twin hammer provides more torque and less vibration
- Accessories:
1pc European-type quick coupler
1pc Japanese-type quick coupler
1pc American-type quick coupler
- Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan