KLAZ Electric Kettle (Teko Listrik)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Auto Shut OffYes
Capacity (L)1.7
Height (cm)32
Length (cm)47.5
MaterialBorosilicate Glass
Power (W)1000
Width (cm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Desain minimalis
- Mudah dan praktis digunakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait