KLAZ Toaster Oven Stainless Steel (Pemanggang Roti)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Capacity (L)46
Height (cm)36.3
IncludeBrass, Wire rack, Brass handle, Rotisserie set
Length (cm)55.5
Maximum Temperature (°C)230
Pan Dimensions (cm)41.7x31.5x2
Power (W)1500
TimerYes
Timer (minute)240
Width (cm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Tombol sentuh dengan panel LED
- Pemanasan api di bagian atas dan bawah
- 12 pengaturan preset (grill, rotisserie, steak, bread, cake, cookies, pizza, potato, warmer, fermentation, defrost, dan dehydrate)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan