DIGIMATIC Toaster Oven Stainless Steel (Pemanggang Roti)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Capacity (L)28
ColorBlack
Height (cm)30
Length (cm)46.5
MaterialStainless Steel
Maximum Temperature (°C)250
Power (W)1500
TimerYes
Width (cm)39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Desain klasik dan elegan
- Tahan karat
- Mudah dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan