KRIS Oven Microwave

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Capacity (L)20
ColorBlack and White
Disk Diameter (cm)24.5
Height (cm)25.8
Length (cm)45.1
Microwave Cable Length (m)1
Power (W)700
Voltage (V)220
Width (cm)33.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Desain modern
- Dilengkapi defrost function
- Kapasitas besar
- Dilengkapi pengaturan waktu dan pengaturan suhu
- 5 tingkat pengaturan suhu
-

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait