KLAZ Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Cold Water Temperature (°C)10 to 15
ColorSilver
Cooling Power (W)68
Heater Power (W)380
Hot Water Temperature (°C)85 to 95
Product Dimensions (cm)28x41x113.5
Water Tank and Pipe MaterialStainless Steel 304

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Bottom loading
- Desain elegan dan modern
- Fitur air panas, dingin, dan normal
- Ergonomis dan praktis digunakan sehari-hari
- Tangki air dan pipa terbuat dari stainless steel 304
- Dilengkapi dengan pintu kaca untuk mencegah masuknya partikel atau debu
- Non kompresor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait