KRIS Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Capacity (L)Cold 0.8 ; Hot 0.4
Cold Water Capacity (L/hour)0.8
Cold Water Power (W)65
ColorWhite
Frequency (Hz)50/60
Hot Water Capacity (L/hour)4
Hot Water Power (W)380
Product Dimensions (cm)31x32x96.6
Voltage (V)220 to 240
Water Tank MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Hemat energi
- Posisi galon di atas (top loading)
- Instant hot water
- Child lock
- Dilengkapi tempat penyimpanan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan