Dekko Multimeter Digital Auto Range (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AC Current999.9μA, 9.999mA, 999.9mA, 9.999A
AC Voltage999.9mV, 9.999V, 99.99V, 750V
Battery (V)9
Capacitance9.999nF, 99.99nF, 999.9nF, 9.999F, 99.99F, 999.9F, 9.999mF, 99.99mF
DC Current999.9μA, 9.999mA, 999.9mA, 9.999A
DC Voltage999.9mV, 9.999V, 99.99V, 999.9V
Display9999
Frequency99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz, 999.9kHz, 5.000MHz
Resistance99.99Ω, 999.9Ω, 9.999Ω, 99.99kΩ, 999.9kΩ, 9.999MΩ, 99.99MΩ
Size (mm)157x78.5x48.5
Temperature (°C)-20 to 1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Diode Test
- Buzzer, Continuity Test
- NCV, Backlight, Data Hold, Auto Power Off
- Low Battery Display
- True RMS
- Auto Range
- Function Protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan