Spesifikasi
| Capacity (gb) | 500 |
|---|---|
| Certifications | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 80x22x2.38 |
| Endurance (TBW) | 300 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Non-Operating Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 85 |
| Random Read | 460K IOPS |
| Random Write | 800K IOPS |
| Sequential Read Performance (Mb/s) | 5000 |
| Sequential Write Performance (Mb/s) | 4000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bersiaplah bermain game lebih cepat dengan WD_BLACK SN770 NVMe SSD. Lampaui waktu loading sebelumnya dan mulailah beraksi sekarang dengan drive gaming
Tingkatkan Perlengkapan Anda. Tingkatkan Game Anda.
Bersiaplah bermain game lebih cepat dengan WD_BLACK SN770 NVMe SSD. Lampaui waktu loading sebelumnya dan mulailah beraksi sekarang dengan drive gaming yang dirancang khusus dengan kinerja hingga 40% lebih cepat dan efisiensi daya hingga 20% lebih tinggi pada kecepatan maksimum dibandingkan dengan generasi sebelumnya3 (model 1TB), ditambah antarmuka PCIe Gen44 yang menghadirkan kecepatan luar biasa hingga 5.150MB/dtk1 (model 1TB dan 2TB).
- Yang pertama Beraksi
Masuk ke dalam pertandingan dengan cepat dengan waktu loading lebih cepat dengan kecepatan luar biasa hingga 5.150MB/dtk1 (model 1TB dan 2TB).
- Gaming Lebih Lancar dan Lebih Cepat
Tingkatkan responsivitas dalam game dan streaming dengan antarmuka PCIe Gen44 untuk mendapatkan peningkatan kinerja yang dapat Anda lihat dan rasakan. Antarmuka ini kompatibel dengan platform CPU dan motherboard terkemuka serta masih kompatibel dengan PCIe Gen3.
- Simpan Lebih Banyak
Tersedia dalam kapasitas hingga 2TB2, WD_BLACK SN770 NVMe SSD memberikan penyimpanan besar untuk game terbaru Anda dengan masih ada ruang tersisa untuk pembaruan mendatang dan konten yang dapat diunduh.
- Tingkatkan Kecepatan Laptop Anda
Dapatkan efisiensi daya hingga 20% lebih baik pada kecepatan maksimum dibandingkan generasi sebelumnya3 (model 1TB) untuk keseluruhan pengalaman bermain game yang lebih baik di perlengkapan portabel Anda.
- Bermain Game Lebih Lama dan Lebih Baik
Optimalkan kinerja puncak dalam mode gaming dan pantau kesehatan drive dengan WD_BLACK Dashboard (khusus Windows) sehingga Anda dapat bermain game dengan percaya diri menggunakan drive andal ini dari merek tepercaya.
- DirectStorage Didukung
Mendukung Teknologi DirectStorage dari Microsoft untuk game masa depan yang meningkatkan waktu loading.
Tingkatkan Perlengkapan Anda. Tingkatkan Game Anda.
Bersiaplah bermain game lebih cepat dengan WD_BLACK SN770 NVMe SSD. Lampaui waktu loading sebelumnya dan mulailah beraksi sekarang dengan drive gaming yang dirancang khusus dengan kinerja hingga 40% lebih cepat dan efisiensi daya hingga 20% lebih tinggi pada kecepatan maksimum dibandingkan dengan generasi sebelumnya3 (model 1TB), ditambah antarmuka PCIe Gen44 yang menghadirkan kecepatan luar biasa hingga 5.150MB/dtk1 (model 1TB dan 2TB).
- Yang pertama Beraksi
Masuk ke dalam pertandingan dengan cepat dengan waktu loading lebih cepat dengan kecepatan luar biasa hingga 5.150MB/dtk1 (model 1TB dan 2TB).
- Gaming Lebih Lancar dan Lebih Cepat
Tingkatkan responsivitas dalam game dan streaming dengan antarmuka PCIe Gen44 untuk mendapatkan peningkatan kinerja yang dapat Anda lihat dan rasakan. Antarmuka ini kompatibel dengan platform CPU dan motherboard terkemuka serta masih kompatibel dengan PCIe Gen3.
- Simpan Lebih Banyak
Tersedia dalam kapasitas hingga 2TB2, WD_BLACK SN770 NVMe SSD memberikan penyimpanan besar untuk game terbaru Anda dengan masih ada ruang tersisa untuk pembaruan mendatang dan konten yang dapat diunduh.
- Tingkatkan Kecepatan Laptop Anda
Dapatkan efisiensi daya hingga 20% lebih baik pada kecepatan maksimum dibandingkan generasi sebelumnya3 (model 1TB) untuk keseluruhan pengalaman bermain game yang lebih baik di perlengkapan portabel Anda.
- Bermain Game Lebih Lama dan Lebih Baik
Optimalkan kinerja puncak dalam mode gaming dan pantau kesehatan drive dengan WD_BLACK Dashboard (khusus Windows) sehingga Anda dapat bermain game dengan percaya diri menggunakan drive andal ini dari merek tepercaya.
- DirectStorage Didukung
Mendukung Teknologi DirectStorage dari Microsoft untuk game masa depan yang meningkatkan waktu loading.
Feature
- Endurance of up to 1200TBW- Helps fuel in-game responsiveness, minimize stutter, and provide smooth streaming
- Get tons of space for your latest games, future updates, and downloadable content with capacities up to 2TB
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
