ADVANCE DIGITALS Mini Character Fan (Kipas Mini)

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)1000
Battery TypeLi-ion 18650
Battery Voltage (V)3.7
ColorRandom Color
Input Current (mA)1000
Input Voltage (V)DC5
Output Power (W)4.5
SNI LicenseYes
SNI Number122/06.06.08/23/LSPro/III/2024
Speed Setting2 Levels

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Barang yang dikirim ke konsumen adalah Assorted Color dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok yang tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan