ADVANCE DIGITALS Stand Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
FeatureThree speed controls; Strong motor; High speed; Sturdy construction; There is a weight so it doesn't vibrate when used and there is a timer to set how many hours of use
Frequency (Hz)50-60
Power (W)50
SNI LicenseYes
SNI Number122/06.06.08/23/LSPro/III/2024
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Barang yang dikirim ke konsumen adalah Assorted Color dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok yang tersedia
Fitur
- Tiga pengatur kecepatan
- Motor yang kuat
- Kecepatan Tinggi
- Kontruksi yang kokoh
- Terdapat pemberat agar tidak bergetar saat digunakan dan terdapat timer untuk set berapa jam penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan