ADVANCE DIGITALS Antena Digital

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Feedback Ratio720
Frequency (MHz)470-790
Gain (dB)9
Impedance (ohm)75
VSWR<1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
VT-969D
Antena Digitlas HDTV Luar Ruangan
- Mudah Pemasangan dan pengoperasian
- Tercapai High Gain
- Desain untuk penerima digital
- Sinyal TV di band UHF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan