ADVANCE DIGITALS Toaster Pop Up (Pemanggang Roti)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Body MaterialPlastic
Dimensions (mm)275x165x275
Input Power (W)350
Number of Slot2
Rated Frequency (Hz)50
Rated Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
2 slot pemanggang otomatis &
1 Fungsi :
-Berhenti
- Semua tombol dengan lampu pilot
- Otomatis mati sendiri
- Baki sisa roti bisa dilepas
- Penyimpanan kabel
- Slot lebar cocok utntuk semua jenis roti

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait