Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Capacity (L) | 8 |
|---|---|
| Cooling Power (W) | 75 |
| Cooling Temperature (°C) | 10-150 |
| Dimensions (mm) | 350x330x1100 |
| Power Hot (W) | 890 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 6538.1018/97.040/I11/2022 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Smart Fountain Americano dilengkapi dengan Teknologi pendingin hemat energi menghasilkan temperature dingin yang cepat. Terdapat 2 outlet kettle untuk pembuatan kopi, teh, ataupun kebutuhan lainnya Material kettle menggunakan Borosilicate Glass yang memiliki ketahanan hebat terhadap perubahan suhu tinggi, serta dilengkapi display digital besar untuk informasi temperature secara real time & mode child lock protection sehingga tidak membahayakan anak kecil
Fitur
-Large Screen DisplayDisplay digital besar untuk informasi temperature secara real- time yang akurat dan mudah dilihat.
- Multiple Temperature Selection
Dilengkapi dengan pengaturan temperature untuk mengatur suhu panas dan dingin sesuai dengan kebutuhan, seperti pengaturan suhu pada kettle & dispenser
- Four Loop Heated Techonology
Dilengkapi fitur pemanasan cepat (sekitar 2-3 menit), dan juga sistem keamanan yang sangat baik
- Bottom Water Bucket
Didesain untuk menaruh galon air dari bawah sehingga memberikan kemudahan dalam pengisian air minum. Selain itu, Super Dispenser Americano juga dilengkapi dengan high quality food grade tube untuk menjaga keamanan dan kebersihan air
-Remote Control
Smart Fountain Americano memiliki remote sehingga memudahkan pengguna dalam menavigasi menu dari jarak jauh
-Premium Thickened Borosilicate Glass Kettle
Desain Kettle dengan material borosilicate yang biasa digunakan pada peralatan laboratorium dimana memiliki sifat daya tahan yang kuat, juga kemampuan terhadap perubahan suhu yang drastis dan tidak mudah retak
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/kqP110920746-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
