OSG HY-PRO Carbide Drills 3D High Performance Type with Internal Coolant

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimension Ds (mm)6
Helix Angle (°)30
Lengthup to (3xD) Drills Stub
PurposeGeneral Purpose
ShankShrink Fit
Surface TreatmentEgiAs Coating
Tolerancem7
Tool MaterialTungsten Carbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan