Ika Laboratories pH Process Electrode

Sebelum PPN:
Rp71.999.900
Spesifikasi
Cable Length (mm)2000
Dimensions (WxHxD) (mm)21x1206x380
Permissible Ambient Temperature (°C)5 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LR 2000.64 pH process electrodes
Low maintenance pH combination electrode with glass shaft, 2-hole diaphragm, screw plug head, L: 225 mm, D: 12 mm, 0....14 pH, 0....130 °C, supplied with cable for connecting to Almemo measuring instruments, e.g., Almemo 2490

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan