Bellingham + Stanley Metal Polarimeter Tube

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp72.999.900
Spesifikasi
Collar Size (mm)30 (ICUMSA Standard)
Internal Diameter (mm)8
Length (mm)100
Transmission (nm)300-900
Window MaterialSilica

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan