Ika Laboratories

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)60
Height (mm)45
Permissible Ambient Temperature (°C)5 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LR 1000.70 Lid Holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan