Sebelum PPN:
Rp259.999.900 - Rp349.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Accuracy Control Using Sensor (Kelvin) | ±0.5 (1 Vessel 0.5 L H2O, RT 22°C, T=37°C) |
|---|---|
| Heat Control Accuracy (Kelvin) | ±0.1 |
| Heater Output Power (W) | 1000 |
| Minimum Adjustable Speed (rpm) | 10 |
| Movement Type | Orbital |
| Operation Mode | Time Indicator and Continuous Operation |
| Permissible ON Time (%) | 100 |
| Shaker Diameter (mm) | 20 |
| Speed Range (rpm) | 10 - 500 |
| Speed Regulator (rpm steps) | 1 |
| Speed Display | LED |
| Temperature Display | Yes |
| Temperature Stability (Kelvin) | ±0.1 (0.2l H2O; RT 25°C, T=37°C) |
| Time Display | 7 segment LED |
| Time Indicator | Yes |
| Time Setting Range (minute) | 1 - 59940 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KS 3000 i control
Desain pengocok inkubator inovatif yang memungkinkan operasi tanpa pengawasan di lingkungan yang suhu terkendali.
Layar LED besar untuk pengaturan kecepatan dan waktu
Kontrol dengan lapisan antimikroba untuk mengurangi bakteri
Terintegrasi Kontrol suhu PID (penggunaan dua sensor suhu PT 1000)
Kotak persimpangan di ruang kerja untuk koneksi sensor suhu tambahan mis. PT 1000.60
Kontrol suhu dan kecepatan elektronik
Sakelar pengatur waktu elektronik: 0 - 999 jam (disetel per menit atau per jam)
Unit mati secara otomatis jika terganggu
Unit berhenti secara otomatis ketika kap diangkat
baki pengumpul dengan selang pembuangan di bagian belakang unit
Operasi sederhana
Semua fungsi dapat dikontrol dan didokumentasikan dengan labworldsoft®
Lampiran tidak termasuk dalam pengiriman, silakan memesan secara terpisah
Lingkup pengiriman
KS 3000 i control
PT 1000.80 Temperature sensor, stainless steel
Clamping screws short (4 pcs.)
PC 1.1 Cable
USB A-B Cable
Desain pengocok inkubator inovatif yang memungkinkan operasi tanpa pengawasan di lingkungan yang suhu terkendali.
Layar LED besar untuk pengaturan kecepatan dan waktu
Kontrol dengan lapisan antimikroba untuk mengurangi bakteri
Terintegrasi Kontrol suhu PID (penggunaan dua sensor suhu PT 1000)
Kotak persimpangan di ruang kerja untuk koneksi sensor suhu tambahan mis. PT 1000.60
Kontrol suhu dan kecepatan elektronik
Sakelar pengatur waktu elektronik: 0 - 999 jam (disetel per menit atau per jam)
Unit mati secara otomatis jika terganggu
Unit berhenti secara otomatis ketika kap diangkat
baki pengumpul dengan selang pembuangan di bagian belakang unit
Operasi sederhana
Semua fungsi dapat dikontrol dan didokumentasikan dengan labworldsoft®
Lampiran tidak termasuk dalam pengiriman, silakan memesan secara terpisah
Lingkup pengiriman
KS 3000 i control
PT 1000.80 Temperature sensor, stainless steel
Clamping screws short (4 pcs.)
PC 1.1 Cable
USB A-B Cable
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2zP110914107-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
