Ika Laboratories Almemo 2490-2

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Dimensions (WxHxD) (mm)83x42x127
Permissible Ambient Temperature (°C)-10 to +50
Permissible relative humidity (%)90
RS 232 ConnectionYes
USB ConnectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ALMEMO 2490
ALMEMO 2490-2 memungkinkan untuk menghubungkan hingga dua sensor dengan colokan ALMEMO khusus (lihat daftar aksesori) untuk pengukuran pH dan / atau Suhu. Ini menampilkan bacaan pada perangkat itu sendiri atau dapat dihubungkan ke PC, menggunakan labworldsoft. Perangkat ini dilengkapi dengan tas jinjing, sarung pelindung, dan adaptor daya (90-260 VAC Input / 12 VDC Output 2,5A - Europlug dan adaptor ke colokan AS).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait