POWOGAZ Water Meter (Meteran Air)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Nominal Diameter (mm)65
Accuracy of indication (m³)0.0005
Transitional Flow Rate Qt (m³/hour)1.2
Working Pressure (MPa)1.6
Working Pressure Range (bar)0.3 to 16
Working Temperature Range (°C)T30 (0.1÷30), T50 (0.1÷50), T130 (0.1÷130)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait