Orientalmotor AC Centrifugal Blower (Blower Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
BearingBall bearing
MaterialMotor Case: Aluminium Die-Cast, Casing: Aluminium Die-Cast, Runner: Aluminium
Operating Voltage Range (%)±10
Overheat ProtectionBuilt-in thermal protector
Size (mm)Runner diameter ø100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
fan MBS10-EC

Included
Blower: Condenser, condenser cap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan