REDFOX Battery Charger (Pengisi Daya Aki)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)220
Adjusment Position4
Charge Voltage (V)12/24
Dimensions (mm)282x252x577
Fuse (A)16
Max. Rated Reference Capacity (Ah)700
Max. Starting Current (A)240
Min. Rated Reference Capacity (Ah)40
Rated Charging Current (A)40
Rated Working CapacityCharging 1.6W, Start 8W

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan