Smart Sensor Thermocouple

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±2 (>100°C)
Accuracy (°C)±1.5 (0-100°C)
Battery Type Usage3xAAA
Dimensions (mm)130x48x25
Resolution (°C)0.1
Temperature Range (°C)-200 to 700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengukur temperatur menggunakan metode thermocouple yang bisa digunakan di larutan, tempat yang agak sulit terjangkau, dll. Alat bersifat portable sehingga mudah dibawa berpergian dan tes di berbagai tempat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait