Sennheiser Wired Headphone

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AcousticClosed
Cable Length (m)1.4
ColorBlack
Ear CouplingOver-Ear
Frequency Response (Hz)100-10000 (-10dB)
HeadPhone Frequency Response (Hz)18-20000 (-10dB)
Impedance (ohm)18
Jack Plug3.5mm angled
Microphone Sensitivity (dBV/Pa)-44
Pick-up PatternOmni directional
Sensitivity (SPL) (dB)120 (1kHz/1V RMS)
Sound Pressure Level (SPL) (dB)120 (1kHz/1V RMS)
Technology ConnectivityWired
Total Harmonic Distortion (THD) (%)<0.5 (1kHz/100dB)
Transducer PrincipleDynamic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HD 400S memiliki fitur smart remote yaitu satu tombol yang terletak di kabel, yang memungkinkan Anda mengontrol musik dan menerima panggilan dengan mudah, dan desain lipat yang kokoh membuat headphone ini tahan lama dan cukup ringkas untuk dibawa ke mana saja. Driver dinamis Sennheiser menghadirkan respons suara yang diperluas dengan bass dinamis.
Fitur
- Kualitas suara Sennheiser yang terkenal untuk pengalaman mendengarkan yang unik.
- Mikrofon internal dan remote untuk kontrol panggilan dan musik.
- Headphone di sekitar telinga yang tertutup mengurangi kebisingan latar belakang yang tidak diinginkan demi kenyamanan Anda.
- Headphone yang ringan dan dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan saat bepergian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait