Sennheiser CX TWS Bluetooth Earphone

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Bluetooth VersionBluetooth 5.2 compatible, Class 1, BLE
Charging Case Magnetic Field Strength (mT)177
Charging Case Operating Time (hour)27 (with rechargeable battery)
Charging Time (hour)Approx. 1.5 (Of Rechargeable Battery)
Ear CouplingEar canal, closed-back
Earbud Operating Time (hour)9 (with rechargeable battery)
Earbuds Magnetic Field Strength (mT)64
Frequency Response (Hz)5-21000
Microphone Frequency Response (Hz)100 to 10000
Microphone Pick-Up Pattern (Speech Audio)2-mic beamforming array
Microphone PrincipleMEMS
Operating Temperature Range (°C)0 to +40
Relative Humidity Operation (%)10 to 80%, non-condensing
Sound Pressure Level (SPL) (dB)110 (1kHz/0dB FS)
Total Harmonic Distortion (THD) (%)<0.08 (1kHz, 94dB SPL)
Transducer PrincipleDynamic
Transducer Size (mm)7
Weight of Charging Case (g)Approx. 37
Weight of Earbuds (g)Approx. 6 (each)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Superior audio
Di mana pun Anda berada, apa pun yang Anda lakukan; nikmati trek favorit Anda secara maksimal dengan True Response Transduser.

- Intense groove
Dengan Bass Boost yang ditambahkan dan Equalizer Built-In yang diaktifkan melalui Aplikasi Kontrol Cerdas, Anda dapat mengatur suara sesuai keinginan Anda.

- Skip the noise
Anda dapat melupakan lingkungan Anda dan tersesat dalam musik atau fokus pada panggilan Anda berkat Peredam Kebisingan Pasif.

- Easy to wear
Desain ergonomis yang menarik memastikan kenyamanan pemakaian yang luar biasa. Dan dengan adaptor telinga dalam 4 ukuran, Anda dapat dengan mudah mencapai kesesuaian yang sangat aman untuk aktivitas apa pun.

- At your fingertips
Kontrol sentuh yang dapat disesuaikan memungkinkan kontrol audio, panggilan telepon, dan akses cepat ke Siri dan Google Assistant dengan mudah.

- Even in the rain
Keluarlah kapan saja untuk mendapatkan pengalaman audio yang luar biasa, bahkan saat cuaca hujan dengan IPX4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan