Spesifikasi
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 280x60x610 |
|---|---|
| Distance of Stirrer Position (mm) | 90 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Heat Control | LED |
| Heater Output Power (W) | 580 |
| Input Power (W) | 600 |
| Length of Stirring Rod (mm) | 25-30 |
| Maximum Load (kg) | 15 |
| Maximum Number of Stirs Per Stirrer Position (H20) | 0.4l |
| Number of Stirrer Positions | 15 |
| Permissible Ambient Temperature (°C) | 5-40 |
| Permissible relative humidity (%) | 80 |
| Protection class according to DIN EN 60529 | IP40 |
| Safety Circuit Settings (°C) | 50-150 |
| Set-Up Plate Dimensions (mm) | 270x495 |
| Set-Up Plate Material | Aluminium Alloy |
| Speed Deviation of Each Stir (%) | 0 |
| Speed Range (rpm) | 0-1000 |
| Speed Regulator (rpm) | 10 Steps |
| Voltage (V) | 230 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
RT 15
Magnetic hotplate stirrer digital - 15 posisi, didesain untuk sinkronisasi pengadukan sinkronis. Teknologi koil magnetik menyediakan suara yang halus dan pengadukan yang konsisten pada semua posisi. temperatur permukaan dapat disesuaikan sampai 120 °C, memproduksi temperatur maksimum pada medium sebesar 70 °C (bergantung pada tipe bejana) Kecepatan berjalan konstan, sekalipun muatan berubah.
Distribusi temperatur yang merata pada plat pemanas
Pengoperasian terbalik dapat disesuaikan
Mode eco untuk pemanasan yang rendah pada permukaan
Koil magnetik tidak terbungkus
Tampilan kode eror
Pengoperasian yang mudah dengan tombol sentuh
Cocok digunakan untuk pengoperasian kontinyu
Penyesuaian kecepatan dengan peningkatan 10 rpm
Lingkup pengiriman
-RT 15
-Silicone mat for protection and optimized temperature distribution
Magnetic hotplate stirrer digital - 15 posisi, didesain untuk sinkronisasi pengadukan sinkronis. Teknologi koil magnetik menyediakan suara yang halus dan pengadukan yang konsisten pada semua posisi. temperatur permukaan dapat disesuaikan sampai 120 °C, memproduksi temperatur maksimum pada medium sebesar 70 °C (bergantung pada tipe bejana) Kecepatan berjalan konstan, sekalipun muatan berubah.
Distribusi temperatur yang merata pada plat pemanas
Pengoperasian terbalik dapat disesuaikan
Mode eco untuk pemanasan yang rendah pada permukaan
Koil magnetik tidak terbungkus
Tampilan kode eror
Pengoperasian yang mudah dengan tombol sentuh
Cocok digunakan untuk pengoperasian kontinyu
Penyesuaian kecepatan dengan peningkatan 10 rpm
Lingkup pengiriman
-RT 15
-Silicone mat for protection and optimized temperature distribution
Warning
Please contact first for detailled stockProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
