Spesifikasi
| Actual Value of Speed Display | LED |
|---|---|
| Actual Value of Temperature Display | LED |
| Additional Temperature Sensor Connection | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Direct Heating From The Heating Plate with Stirring Application (RT: 22 C/ Duration: 1 Hour) | +13K |
| Direction of Rotation | Right |
| Heat Control | Turn The Knob |
| Heater Output Power (W) | 600 |
| Heating Plate Temperature Resolution (Kelvin) | 1 |
| Heating Rate Media (K/minute) | 6.5 |
| Lengh of Stirring Rod (mm) | 20-80 |
| Maximum Number Of Stirs Per Stirrer Position (H2O) | 20 l |
| Media Temperature Setting Resolution (Kelvin) | 1 |
| Motor Output Rating (W) | 9 |
| Number of Stirrer Positions | 1 |
| Speed Accuracy Setting (rpm) | 10 |
| Speed Display Set Value | LED |
| Speed Range (rpm) | 50-1500 |
| Speed Regulator | Turn The Knob |
| Temperature Display Set Value | LED |
| Temperature Setting Range (°C) | 0-310 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
RCT basic Synthesis Solution 500
Untuk sintesis yang aman dalam botol beralas bulat dengan volume 500 ml, tersedia Synthesis Solution 500 dari RCT basic. Penggunaan blok sintesis ini secara signifikan mengurangi potensi bahaya dibandingkan dengan penggunaan oil bath atau bak oli dan menyederhanakan penanganan dan pembersihan botol beralas bulat. Ini juga menghemat biaya.
Semua komponen yang diperlukan untuk pengoperasian sintesis Anda juga disertakan:
Dudukan botol untuk botol beralas bulat dengan volume 500 ml
tongkat penyangga
dua klem kepala boss
penjepit universal untuk pemasangan termos sintesis yang aman
batang penyangga untuk memposisikan sensor temperatur
batang pengaduk magnetik berbentuk elips yang beradaptasi sempurna dengan bentuk botol beralas bulat
Rangkaian sintesis, yang terbuat dari aluminium anodisasi padat, dapat menahan temperatur hingga 300 °C. Secara opsional, dapat digunakan batang penyangga tambahan untuk memasang kondensor refluks dengan aman. Batangnya cukup dipasang ke wadah kedua di RCT basic.
Lingkup pengiriman
-H 16 V Support rod
-R 350 Universal clamp
-Magnetic stirring bar Set 30+40
-H 44 Boss head clamp (2 pcs.)
-IKAFLON 25 ellipse (5 pcs.)
-RCT basic
-PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel
-H 38 Holding rod
-Screw driver
-H 135.30 Flask Carrier 500 ml without Handle
Untuk sintesis yang aman dalam botol beralas bulat dengan volume 500 ml, tersedia Synthesis Solution 500 dari RCT basic. Penggunaan blok sintesis ini secara signifikan mengurangi potensi bahaya dibandingkan dengan penggunaan oil bath atau bak oli dan menyederhanakan penanganan dan pembersihan botol beralas bulat. Ini juga menghemat biaya.
Semua komponen yang diperlukan untuk pengoperasian sintesis Anda juga disertakan:
Dudukan botol untuk botol beralas bulat dengan volume 500 ml
tongkat penyangga
dua klem kepala boss
penjepit universal untuk pemasangan termos sintesis yang aman
batang penyangga untuk memposisikan sensor temperatur
batang pengaduk magnetik berbentuk elips yang beradaptasi sempurna dengan bentuk botol beralas bulat
Rangkaian sintesis, yang terbuat dari aluminium anodisasi padat, dapat menahan temperatur hingga 300 °C. Secara opsional, dapat digunakan batang penyangga tambahan untuk memasang kondensor refluks dengan aman. Batangnya cukup dipasang ke wadah kedua di RCT basic.
Lingkup pengiriman
-H 16 V Support rod
-R 350 Universal clamp
-Magnetic stirring bar Set 30+40
-H 44 Boss head clamp (2 pcs.)
-IKAFLON 25 ellipse (5 pcs.)
-RCT basic
-PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel
-H 38 Holding rod
-Screw driver
-H 135.30 Flask Carrier 500 ml without Handle
Warning
Please contact first for detailled stockProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
