Spesifikasi
| Achievable Vacuum (mbar) | 3 |
|---|---|
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 500x950x580 |
| Flange Diameter | DN100 |
| Maximum Torque Of The Stirring Rod (Ncm) | 100 |
| Minimum Volume Usage (ml) | 120 |
| Minimum Volume Usage with Temperature Sensor Usage (ml) | 260 |
| Operating Temperature (°C) | -50-200 |
| RS 232 Connection | Yes |
| USB Connection | Yes |
| Vacuum Application | Yes |
| Volume (L) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
EasySyn adalah sistem reaktor untuk sintesis organik atau sintesis cairan. Sistem ini memastikan reaksi kimia yang aman dan dapat direproduksi dari skala laboratorium ke skala pilot.
Paket EasySyn 1000 Advanced kami terdiri dari sistem reaktor lengkap untuk digunakan di laboratorium. Anda juga dapat mengontrolnya dengan perangkat lunak lab IKA labworldsoft® 6 untuk mengotomatiskan semua proses. Kualitas tinggi dari bahan yang digunakan memungkinkan pengoperasian pada suhu dari -50 °C hingga 200 °C dan hingga vakum 3 mbar.
EasySyn Advanced menyertakan set pengeringan LT 5.40. Dengan katup khusus yang dimilikinya, memungkinkan pengurasan cairan tempering yang cepat dan bersih dari dari jaket ganda dan penggantian tangki reaktor dengan mudah.
EasySyn 1000 Advanced juga mencakup:
-Sistem penyangga yang dirancang secara ergonomis agar penggantian tangki reaktor dapat dengan cepat dan mudah serta disertai penyesuaian ketinggian kerja dengan ukuran tubuh Anda.
-Penjepit wadah DN 100 untuk menahan tangki reaktor
-Tangki reaksi berdinding ganda 1000 ml terbuat dari kaca borosilikat 3.3 tahan bahan kimia dengan katup pembuangan bawah
-Spindel katup berpegas pada katup pembuangan untuk mencegah kerusakan kaca
-Tutup reaktor dengan berbagai bukaan (1 x NS 29/32 dengan sambungan kaca di tengah, 2 x NS 29/32, 1 x NS 14/23) untuk adaptasi yang fleksibel pada aplikasi yang diinginkan
-Cincin penjepit DN 100 dan cincin O berlapis DN 100 FEP untuk memastikan ketahanan terhadap bahan kimia
-Pengaduk yang kuat, EUROSTAR 100 Control dengan 100 Ncm, termasuk cekam tanpa kunci untuk pemasangan alat pengaduk agar mudah dan cepat
-Fungsi tambahan seperti pengatur waktu, perlindungan beban berlebih, dan pengukuran suhu terintegrasi di pengaduk.
-Pengaduk baling-baling berlapis PTFE untuk pencampuran yang optimal dan ketahanan kimia
-Panduan-pengaduk berkualitas tinggi untuk operasi vakum hingga 3 mbar
-Set drainase LT 5.40 dengan katup dan selang pengatur suhu untuk memudahkan pengurasan tangki reaktor berdinding-ganda dan untuk penggantian tangki reaktor dengan cepat
-RS 232 interface pada pengaduk untuk kontrol eksternal menggunakan perangkat lunak otomatisasi lab kami labworldsoft® 6, tersedia sebagai aksesori.
Tangki reaktor lainnya (dengan dan tanpa pembuangan bawah), penutup reaktor, alat pengaduk, sensor suhu, sirkulator, otomatisasi laboratorium dan banyak lagi dapat ditemukan di bagian “Aksesori”.
Untuk melengkapi sistem Anda, Anda mendapatkan semua komponen pelengkap dari satu sumber: pengaduk, sirkulator, pompa vakum dan pengontrol, sensor dan perangkat lunak otomatisasi. Semuanya dari produk IKA dan semuanya sangat cocok satu sama lain.
Apakah anda ingin konfigurasi khusus yang disesuaikan dengan proses Anda? Atau Anda butuh penawaran? Jangan ragu untuk menghubungi tim penjualan kami.
Catatan: Lingkup pengiriman tidak termasuk selang suhu untuk menghubungkan termostat
Lingkup pengiriman
-SY stand
-SY 1000 D Reactor vessel
-SY clamp 100
-SY clamp ring 100
-SY O-ring 100
-SY 100.1 Reactor lid
-R 4011 SY Propeller stirrer
-EUROSTAR 100 control
-SY guide
-R 60 Keyless chuck
-LT 5.40 Draining set
Paket EasySyn 1000 Advanced kami terdiri dari sistem reaktor lengkap untuk digunakan di laboratorium. Anda juga dapat mengontrolnya dengan perangkat lunak lab IKA labworldsoft® 6 untuk mengotomatiskan semua proses. Kualitas tinggi dari bahan yang digunakan memungkinkan pengoperasian pada suhu dari -50 °C hingga 200 °C dan hingga vakum 3 mbar.
EasySyn Advanced menyertakan set pengeringan LT 5.40. Dengan katup khusus yang dimilikinya, memungkinkan pengurasan cairan tempering yang cepat dan bersih dari dari jaket ganda dan penggantian tangki reaktor dengan mudah.
EasySyn 1000 Advanced juga mencakup:
-Sistem penyangga yang dirancang secara ergonomis agar penggantian tangki reaktor dapat dengan cepat dan mudah serta disertai penyesuaian ketinggian kerja dengan ukuran tubuh Anda.
-Penjepit wadah DN 100 untuk menahan tangki reaktor
-Tangki reaksi berdinding ganda 1000 ml terbuat dari kaca borosilikat 3.3 tahan bahan kimia dengan katup pembuangan bawah
-Spindel katup berpegas pada katup pembuangan untuk mencegah kerusakan kaca
-Tutup reaktor dengan berbagai bukaan (1 x NS 29/32 dengan sambungan kaca di tengah, 2 x NS 29/32, 1 x NS 14/23) untuk adaptasi yang fleksibel pada aplikasi yang diinginkan
-Cincin penjepit DN 100 dan cincin O berlapis DN 100 FEP untuk memastikan ketahanan terhadap bahan kimia
-Pengaduk yang kuat, EUROSTAR 100 Control dengan 100 Ncm, termasuk cekam tanpa kunci untuk pemasangan alat pengaduk agar mudah dan cepat
-Fungsi tambahan seperti pengatur waktu, perlindungan beban berlebih, dan pengukuran suhu terintegrasi di pengaduk.
-Pengaduk baling-baling berlapis PTFE untuk pencampuran yang optimal dan ketahanan kimia
-Panduan-pengaduk berkualitas tinggi untuk operasi vakum hingga 3 mbar
-Set drainase LT 5.40 dengan katup dan selang pengatur suhu untuk memudahkan pengurasan tangki reaktor berdinding-ganda dan untuk penggantian tangki reaktor dengan cepat
-RS 232 interface pada pengaduk untuk kontrol eksternal menggunakan perangkat lunak otomatisasi lab kami labworldsoft® 6, tersedia sebagai aksesori.
Tangki reaktor lainnya (dengan dan tanpa pembuangan bawah), penutup reaktor, alat pengaduk, sensor suhu, sirkulator, otomatisasi laboratorium dan banyak lagi dapat ditemukan di bagian “Aksesori”.
Untuk melengkapi sistem Anda, Anda mendapatkan semua komponen pelengkap dari satu sumber: pengaduk, sirkulator, pompa vakum dan pengontrol, sensor dan perangkat lunak otomatisasi. Semuanya dari produk IKA dan semuanya sangat cocok satu sama lain.
Apakah anda ingin konfigurasi khusus yang disesuaikan dengan proses Anda? Atau Anda butuh penawaran? Jangan ragu untuk menghubungi tim penjualan kami.
Catatan: Lingkup pengiriman tidak termasuk selang suhu untuk menghubungkan termostat
Lingkup pengiriman
-SY stand
-SY 1000 D Reactor vessel
-SY clamp 100
-SY clamp ring 100
-SY O-ring 100
-SY 100.1 Reactor lid
-R 4011 SY Propeller stirrer
-EUROSTAR 100 control
-SY guide
-R 60 Keyless chuck
-LT 5.40 Draining set
Warning
Please contact first for detailled stockProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
