XANDER Mini Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)16.2x10.2x2.5
Hammer Diameter (mm)26
Handle MaterialFiberglass
MaterialSteel
Size (lbs)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Berkualitas Carbon steel
- Pegangan fiberglass
- Kokoh dan tidak mudah lepas
Kegunaan
Fungsi utama : Memaku dan juga untuk melepaskan paku pada benda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan