Kenmaster Humidifier (Pelembap Udara)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Applicable Area (m)less than 10
Capacity (ml)220
Operating Power (W)1.5
Power modeUSB
Size (mm)80x80x103
Spray Time (hour)5 to 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pelembab udara / Penjernih udaha / Humidifier

- Terdapat lampu tidur
- Klasifikasi pelembab udara: pelembab udara
Kegunaan
- Fungsi : penyaring udara - Area yang berlaku: kurang dari 10m - Dapat di pakai untuk : Mobil, Rumah, DLL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan