Kenmaster Bladeless Neck Fan (Kipas Leher)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)1500
Battery TypeLithium - ion battery
Charger ModeUSB
Dimensions (mm)210x140x64
Fan Power (W)5; MAX
Power (W)4
Voltage (V)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk