Sandvik ISO 7388-1 to ISO 9766 Adjustable Adaptor

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp51.999.900
Spesifikasi
Balancing Method Code (BLMC)NO: no balancing
Body Material (BMC)Steel
Body half taper angle (BHTA) (°)0 (zero)
Coolant Entry Style (CNSC)7: decentral over flange and axial
Coolant Exit Style (CXSC)1: axial concentric exit
Coolant Pressure (CP) (bar)20
Data Chip Pocket (DCP)Yes
Data Chip Pocket Size (DCPS)D10/H4,5
Kappa [z-Axis Root.] (KAP) (°)0 (zero)
Standard Letter (STDLET)AD/AF
Standard Number (STDNO)ISO7388-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan