Sandvik CoroMill MR80 Face Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Body Material (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)S: clamp with screw through hole
Coolant Entry Style (CNSC)1: axial concentric entry
Depth of cut maximum (APMX) (mm)6
Hand (HAND)R
Insert Type (CUTINT_MASTER)CoroMill MR80 -size 1206 (MR80-1206)
Radial rake angle (GAMF) (°)-7
Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan