Sandvik CoroCut QI Insert for Profiling (Mata Pahat Grooving)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Chip Breaker (CBMD)RM
Clearance angle major (AN) (°)8
Cutting edge count (CEDC)1
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)-0.05
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.05
Hand (HAND)N
Insert mounting style code (IFS)7: concave prismatic section
Machine side body angle (BAMS) (°)0 (zero)
Operation Type (CTPT)Medium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan