Sandvik CoroCut QI Boring Bar for Face Grooving (Stang Boring)

Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Axial groove support direction (AXGSUP)1
Clamping type code (MTP)C: clamp on top of insert
Coolant Entry Style (CNSC)1: axial concentric entry
Coolant Exit Style (CXSC)3: axial inclined exit
Coolant Pressure (CP) (bar)150
Functional height (HF) (mm)0 (zero)
Workpiece side body angle (BAWS) (°)0 (zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan