Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase HSTP Series (Complete)

Sebelum PPN:
Rp309.999.900 - Rp479.999.900
Spesifikasi
CertificationsCE, IEC62040-1, IEC62040-2
Operating Elevation (m)≤1000, Load Derated 1% per 100m from 1000m and 2000m
Operating Temperature (°C)0 to 40
Outlet TypeHardwire Terminal Block x 1
PhaseThree Phase Tower UPS
Storage Temperature (°C)-40 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UPS 3Ph-400VAC input, 3Ph 400VAC Output, LCD Control Panel, Tower
Model, 10000VA/9000W, Double Conversion Online, NO BATTERY, Genset
Compatible, PowerPanel® Business Edition, USB/Serial/SNMP (Optional), Dry
Contact, EPO, Smart Battery Management (SBM)
Fitur
- Battery backup 60 minutes untuk masing-masing UPS termasuk rak baterai
& aksesoris (External Battery)
- Panel UPS 10 kVA dan 20 kVA
- Kabel UPS 5m input dan 5m output (masing-masing UPS)
- Jasa instalasi dan Testing & Commisioning UPS 10 kVA dan 20 kVA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan