Adata Ultimate SU650 SSD

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Capacity (gb)512
Form Factor (inch)2.5
NAND Flash3D NAND
InterfaceSATA 6Gb/s
Max. Terabytes Written (TBW)1120
Maximum Sequential Read (MB/s)Up to 520
Maximum Sequential Write (MB/s)Up to 450
Mean Time Between Failure (hour)2.000.000
Operating Temperature (°C)0-70
Shock Resistance (g/ms)1500/0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan