RIIFO PPR Pipe (Pipa Polipropilena)

Sebelum PPN:
Rp62.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Coefficient of Linear Thermal Expansion (K¯¹)1.5x10¯⁴
Density (g/cm³)0.9
Elongation at Break (%)>50
Food GradeYes
Tensile Modulus (MPa)800
Tensile Stress at Yield (MPa)25
Thermal Conductivity (W/mk)0.24
Working Pressure (Bar)16
Working Temperature (°C)3-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa PP-R RIIFO, terbuat dari polypropylene random berkualitas tinggi, yang bisa diaplikasikan baik pada perumahan maupun gedung komersial.
PP-R-RIIFO telah mendapatkan sertifikasi internasional sebagai transportasi air minum yang higienis dan tidak beresiko membahayakan kesehatan.

-ISO 15874
Sistem pemipaan plastik berbahan baku polypropylene untuk instalasi air panas dan bersih
-ISO 228
Pengujian sistem drat (uji tekanan tidak pada drat)
-ISO 7
Pengujian sistem drat (uji tekanan pada drat)
-DIN 8077
Dimensi pada Polypropylene
-DIN 8078
Pipa Polypropylene - Kebutuhan Uji Kualitas Umum

Fitting PP-R
-Struktur ekor burung memastikan tidak ada kebocoran, kinerja tahan udara yang sangat baik dan koneksi yang lebih aman
-Bagian plastik dari struktur fitting PPR biasa, cenderung akan berubah bentuk ketika suhu berfluktuasi sehingga kebocoran dapat terjadi
Fitur
Keunggulan:
-Lancar tanpa hambatan
-Homogen sempurna
-Tahan bahan kimia
-Tahan karat
-Food Grade
Kegunaan
Aplikasi Produk Dapat digunakan diberbagai tempat dan kebutuhan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait