Joyko Color Whiteboard Marker (Spidol)

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Box Size LxWxH (cm)14.8x14.6x1.2
Size LxDia (cm)14.4x1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spidol Warna Papan Tulis Color Whiteboard Marker Joyko WMC-63 12 Warna

>Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 14.4 cm x Diameter 1.1 cm
>Box Size ( Ukuran Box ) : Panjang 14.8 cm x Lebar 14.6 cm x Tinggi 1.2 cm
>12 Bright Colors ( 12 Warna Yang Terang )
>Suitable For Smooth Whiteboard Surface ( Cocok Untuk Permukaan Whiteboard Yang Halus )
>After Use, Close The Cap Tightly ( Setelah Digunakan, Tutup Rapat Kembali Marker )
>Keep Away From High Temperature ( Jauhkan Dari Suhu Panas )
12 Warna

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan