Non Brand Vibration Sensor Module

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Power Supply (V)3.3-5
Dimensions (cm)3.2x1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application Idea for Vibration detecting, Burglary protection system
Vibration sensor SW-18010P and Comparator LM393
The default state of the swith is open
Digital output
On-board indicator LED to show the results
On-board LM393 chip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan