Notale Ultrasonic Cleaner (Mesin Cuci Ultrasonik)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
MaterialABS/PC/Metal/PCB
Power (W)24
Power AdapterAC100-240V~5060Hz-0.8A/12V-2000mA
Size (mm)60x101x210
Usage Power (W)22
Voltage (V)DC12V
Water Tank Capacity (ml)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Notale Ultrasonic Cleaner untuk membersihkan secara efektif kacamata, alat perhiasan, komponen elektronik Anda dan lainnya dengan mudah hanya dengan satu alat bersih secara menyeluruh dengan cepat tanpa perlu menunggu lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait