Notale Air Purifier Car (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
AccessoriesUSB Power Cable
Applicable for Space (m³)10
Case MaterialAluminium Alloy
ColorAssorted Colors
Current (A)1
Fan TypeDouble inlet DC Turbo Flower Fan
HEPA Filter GradeH13
Indicator DisplayPM2.5 Level, Filter Replacement Reminder, Auto/Manual Fan Speed
Input Voltage (V)5
Noise Level (dB)<28
Power (W)<5
Product Dimensions (mm)71x182
Ultraviolet Wavelength (nm)253.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Car Air Purifier ini berfungsi untuk membersihkan udara dalam mobil Anda, sehingga udara dalam mobil menjadi bersih dan sehat. Memiliki ukuran yang kecil dan desain yang simple dan elegant, sangat cocok untuk diletakkan di cup holder dalam mobil Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait