DIGIT UP Printer Label

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Barcode Type 1D1D=UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,CODE39 ITF25,CODE93,CODE128; 2D=QR code
Character/LineANK:48 32; GBK: 24 16
ColorBlue + Grey/White + Grey/Grey + Red (3 colors optional)
Dimensions (mm)82x159x85
Operating Humidity (%RH)20 to 85 (no condensation)
Operating Temperature (°C)-5 to +55
Paper TypeLabel paper/express delivery
Paper Width (mm)80
Point (DPI)230
Print FontsANK:8x16 12x24; GBK:16x16 24x24
Printing Speed (mm/s)127 to 200
Storage Temperature (°C)-40 to +85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer dapat mencetak barcode
cocok untuk, memberi kode barang dengan BARCODE, LABEL PENGIRIMAN, LABEL HARGA, LABEL BAJU, Label minuman / makanan dan label sticker lainnya, rumah sakit, Apotek, LOGISTIK, Warung, restoran, Kasir, Supermarket, rumah tangga, Dan lain sebagainya.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Maximum reel diameter Folding paper/roll (external roll holder can also be added)
- Paper's way Simple paper loading method
- Graphic print Support
- Instruction set TSPL/CPCL/User-defined
- External interface USB BT4.0
- Power According to the machine's official configuration
- Adaptive operating system windows/Android

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan