Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax Silicon Food Grade Lubricant H1 (Pelumas Mesin Food Grade)
#Grup produk P110898429
Spesifikasi
| Appearance | Colourless |
|---|---|
| Base Oil Nature | Silicone oil |
| Packaging | Spray Can Aerosol |
| Size (ml) | 400 |
| Viscosity (cSt) | '250-400 at 25°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Matrix Foodmax Silicon Food Grade Lubricant
Produk ini adalah cairan berbasis silikon, anti adherent dan pelumas yang menggabungkan
ketahanan suhu tinggi. Memiliki sertifikasi NSF, Halal dan Kosher; disetujui untuk digunakan dalam pengolahan makanan dan peralatan di mana kontak insidental dengan makanan dapat terjadi.
Sangat baik sebagai pelumas produk untuk jalur transportasi pengemasan dan untuk aplikasi beban rendah. Juga cocok sebagai anti-adherent untuk semua jenis peralatan, demolding semua jenis plastik, karet dan surface polisher.
Foodmax Silicon dikembangkan secara khusus untuk melumasi aplikasi yang terpapar suhu tinggi dan di mana air dan kontaminan lain yang ditemukan.
Bekerja kisaran suhu antara -60 dan 200°C.
Produk ini adalah cairan berbasis silikon, anti adherent dan pelumas yang menggabungkan
ketahanan suhu tinggi. Memiliki sertifikasi NSF, Halal dan Kosher; disetujui untuk digunakan dalam pengolahan makanan dan peralatan di mana kontak insidental dengan makanan dapat terjadi.
Sangat baik sebagai pelumas produk untuk jalur transportasi pengemasan dan untuk aplikasi beban rendah. Juga cocok sebagai anti-adherent untuk semua jenis peralatan, demolding semua jenis plastik, karet dan surface polisher.
Foodmax Silicon dikembangkan secara khusus untuk melumasi aplikasi yang terpapar suhu tinggi dan di mana air dan kontaminan lain yang ditemukan.
Bekerja kisaran suhu antara -60 dan 200°C.
Description
Foodgrade Silicone Fluid
This product is a silicone-based fluid, anti adherent and lubricating incorporating high temperature resistance. NSF and Kosher approved for the use in food processing equipment where incidental contact with food may occur. Excellent as lubricating product for packaging transport lines and for low load applications. Also suitable as anti-adherent for any type of equipment, demolding of all type of plastics and rubbers and surface polisher. The product is suitable to use in the food, beverage, pharmaceutical and cosmetics industries.
Foodmax Silicon is specially developed to lubricate applications which suffer from high temperatures and where water and other contaminants are found. Working temperature range between -60 and 200°C.
This product is a silicone-based fluid, anti adherent and lubricating incorporating high temperature resistance. NSF and Kosher approved for the use in food processing equipment where incidental contact with food may occur. Excellent as lubricating product for packaging transport lines and for low load applications. Also suitable as anti-adherent for any type of equipment, demolding of all type of plastics and rubbers and surface polisher. The product is suitable to use in the food, beverage, pharmaceutical and cosmetics industries.
Foodmax Silicon is specially developed to lubricate applications which suffer from high temperatures and where water and other contaminants are found. Working temperature range between -60 and 200°C.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
